- まるみ(かぶ) 丸種 52132484

まるみ(かぶ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200mL×5袋)注文コード52132484品番-
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

播種後50日位で根径7~8cmの中かぶ、60~65日で10~12cmの大かぶとなり、その後100日位まで収穫可能な純白の美肌の丸かぶです。
緻密な肉質で繊維少なく、甘味に富み生食煮食ともに食味は最高です。
葉は淡緑色で大きく葉長60cm位、葉数は少なく草姿は立性、首部は細くすっきりしています。

注意
※種子は採種手法の本質上100%の純度は望めません。また播種後の栽培条件・天候によりその結果が異なることがあります。
※種子はそのまま播種するころを前提に調整されています。独自に再加工(シードテープ、レペット、コート等)はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする