- CR紅てまり(かぶ) 丸種 52132493

CR紅てまり(かぶ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200mL×5袋)注文コード52132493品番-
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

根こぶ病抵抗性なので汚染圃場でも安心して栽培できます。
球は腰高の濃紅色で球内色は白色で芯に赤みがあり入り紅白のコントラストの美しい品種です。
播種後約50日で根径8cm位の中かぶ、その後10~13cm位の大かぶとなります。
球の肥大・着色は早く、肩張り・尻づまりがよく肉質緻密で歯触りよく、漬物にして最高です。

注意
※種子は採種手法の本質上100%の純度は望めません。また播種後の栽培条件・天候によりその結果が異なることがあります。
※種子はそのまま播種するころを前提に調整されています。独自に再加工(シードテープ、レペット、コート等)はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする