サラダ紅かぶ(かぶ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×5袋) 注文コード52132509 品番-
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

サラダに最適の紅かぶで肉質は緻密で歯切れよく、甘みがあり大変美味です。
根部は濃紅色となり球内色は白地に赤味が入りコントラストの美味しい品種です。
根径5cm位からサラダとして楽しむことができ、その後10〜12cmに肥大し、従来通り漬物にしても美味しい品種です。
葉柄は冬期の栽培では基部に赤味が入りますが、その他の季節では緑色となります。また、葉も若獲りすればサラダ利用できます。
【栽培の要点】
播種は関東・関西で9月10日頃を目安とします。
肥大性に優れた品種のため、やや密植栽培とします。

注意
※種子は採種手法の本質上100%の純度は望めません。また播種後の栽培条件・天候によりその結果が異なることがあります。
※種子はそのまま播種するころを前提に調整されています。独自に再加工(シードテープ、レペット、コート等)はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする