- 桜あかり(かぶ) 丸種 52132527

桜あかり(かぶ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200mL×5袋)注文コード52132527品番-
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

滋賀県の特産野菜で漬け物にして美味しい日野菜かぶの交配種です。
草姿は極立性で、葉軸は紅紫色を呈します。
早太り性にも優れ、適期栽培では播種後40~45日で根径2~2.5cm、根長30cm前後となります。
抽根部は濃い紅紫色で、地下部は純白色となりコントラストの美しい品種です。また、曲りにくく、よく揃い秀品率は抜群です。
ス入りは遅く在圃性も高く、日野菜としては晩抽性に優れますので、晩秋~春にかけての栽培も可能です。
栽植密度の目安は、株間10cm、条間15cmです。

注意
※種子は採種手法の本質上100%の純度は望めません。また播種後の栽培条件・天候によりその結果が異なることがあります。
※種子はそのまま播種するころを前提に調整されています。独自に再加工(シードテープ、レペット、コート等)はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする