曜日別特売
RNMG120400 CA115P 旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52141059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNMG120400 CA115P 旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52141059
RNMG120400 CA115P 旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 52141059

旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード52141059品番RNMG120400 CA115P
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする