ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ハンドル周り
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の スロットル関連
専用スロットルワイヤー (T-EVO ステン金具/アウターBLKスエージング加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52148943
品番
1060397
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。
仕様
ワイヤー:スエージング加工
色
アウター:ブラック
タイプ
戻し側
材質(金具)
ステンレス
主な適合車種
YZF-R25/YZF-R25(ABS)/R3/R3(ABS)19-20(戻し側)