AET-GS13B(W) グラファイトトースター Aladdin 52151244

 

グラファイトトースター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52151244 品番AET-GS13B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。焼き網が取り外せるのでお手入れ簡単。

アラジンホワイト 消費電力(W)1250 用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 セット内容受け皿、取扱説明書 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 ヒーター(上部)グラファイト、(下部)石英管 温度調節範囲(℃)100〜280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×295×235 タイマー設定15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52151244 AET-GS13B(W) 13429406 AET-GS13C(W) グラファイトトースター Aladdin グラファイトトースター Aladdin 1台 13,980 税込15,378 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52151235
2020-05-07
用途:
パンを焼く
株式会社 キッチンオリタ 様 (飲食業)

庫内のの立ち上げ温度が短時間で上昇するという売りで買ったのですが、たちあげ温度の上昇には不満です。
トースターの機能としてはまずまずですが、トーストを焼くだけだったらコンナニ高価なものはいらんかも

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする