- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743

 

- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743
- トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リス 52151743

トランクカーゴ 座れる 収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
容量(L)30
質量(kg)1.863
内容量1セット(2個)注文コード52151743品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,377
販売価格(税別)
4,888

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×357内寸(幅×奥行×高さ)(mm)306×304×293容量(L)30収納の目安2Lペットボトル9本(目安)グレー材質PP質量(kg)1.863有効内寸(mm)304×306×293耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×357収納本数(本)【2Lペットボトル】9(目安)アズワン品番64-3284-34コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)304有効内寸法・高さ(mm)293有効内寸法・幅(mm)306

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする