MCO
MCOの キッチン/調理家電
MCOの ケトル/ポット
MCOの 電気ケトル
折りたたみケトル 大容量800mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52161988
品番
MBE-TK03/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.8
色
ライトブルー
材質
ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)
約608(本体のみ)
消費電力(W)
AC100〜127V:570〜920/220〜240V:680〜820
電源
AC100〜127V/220〜240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)
約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安
800ml:約9〜10分、200ml:約3〜4分(100V時)