MBP-24U/BK 旅行用USB充電器 2.4A USB A 2個口 ミヨシ 52162033

MBP-24U/BK 旅行用USB充電器 2.4A USB A 2個口 ミヨシ 52162033 MBP-24U/BK 旅行用USB充電器 2.4A USB A 2個口 ミヨシ 52162033

旅行用USB充電器 2.4A USB A 2個口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52162033 品番MBP-24U/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBポートを2口搭載し、それぞれ1.0A-の出力が可能。スマートフォンを同時に2台充電可能です。
2ポートを搭載ながら横幅はわずか27mmと、コンセント幅と同等サイズ。
OAタップでの使用時も、隣のコンセントの邪魔をしません。
2ポートのうち1ポートは2.4Aの出力に対応。高出力の電源を必要とするタブレットPCの充電にも対応。
幅広い電圧に対応し、全世界でも使用が可能。旅先で様々な機器を充電する際に便利です。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において、6種類の物質が制限されています。
(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル)

USBポート数2個口(1.0A×1個、2.4A×1個) 質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.8×41.0×26.6 USBポート【定格出力】DC5.0V 合計2.4A(2400mA)、【形状】 Aタイプ(メス) 定格入力AC100V〜240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする