PREMIUM HDMIケーブル 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 注文コード52162505 品番HDC-PR30/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMIケーブルです。4K60p、4K HDRのフルスペック映像、18Gbpsの高速伝送に対応しています。
フルハイビジョンの4倍の解像度を有する4K映像を、1秒間に60コマで高速表示可能。緻密で動きが滑らかな映像を表現できます。
従来の映像に比べてより広い明るさの幅を表現できるHDRに対応しています。
ライトや太陽光などの明るい光源や、金属表面や水面の輝きなどの反射光まで、質感豊かに表現することができます。
電磁波・ノイズなどによる画質への影響を低減します。
サビに強い金メッキコネクタを採用。サビによる経年劣化や信号劣化を低減します。
屈曲、引っ張り、挟み込みに強いメッシュケーブルを採用。配線時の断線リスクを低減します。
ケーブルの識別に便利なシールを付属。配線時のケーブルの整理に役立ちます。

ケーブル長(m)3 ブラック コネクタ形状HDMI Aコネクタ 19ピンオス - HDMI Aコネクタ 19ピンオス 機能HEC、ARC、Deep Color、3D、HDR対応 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大18 対応解像度1080p、4K対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする