曜日別特売
HK660 ビニール手袋100枚入り(粉なし) 久冨勝 52163993

ビニール手袋100枚入り(粉なし)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード52163993品番HK660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

手にピッタリフィットする手袋で、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用なので無駄なくお使い頂けます。

用途
衛生を必要とされる作業など
サイズM全長(cm)約23手の平幅(cm)約8.5材質PVC(ポリ塩化ビニール)クリア厚さ(mm)約0.08(掌)、約0.05(指先)粉有無粉無入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 飲食店なので、食品を触る時や清掃の時に使用しています。
サービス業

お値段、使用感等様々な観点を鑑みましても コスパ最強であると言って過言ではないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする