ホンダ
ホンダの 外装系
ホンダの スクリーン関連
ウインドシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
タクト(AF75)
注文コード
52211425
品番
08R71-GJA-J00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
適合車種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
機能美に優れたデザインのウインドシールドは、走行中の風やホコリからライダーを保護します。
仕様
ナックルバイザータイプ(ハンドルカバーとの同時装着はできません)
幅(mm)
405
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
460
適合車種
タクト(AF75)