ホンダ
ホンダの 外装系
ホンダの スクリーン関連
ウインドシールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
タクト(AF75)
注文コード
52211434
品番
08R70-GJA-J00
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
機能美に優れたデザインのウインドシールドは、走行中の風やホコリからライダーを保護します。
仕様
ナックルバイザーなしタイプ
幅(mm)
405
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
460
適合車種
タクト(AF75)