LDA4N-G/W-4T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226712

LDA4N-G/W-4T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226712 LDA4N-G/W-4T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226712 LDA4N-G/W-4T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226712

LED電球 全方向タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52226712 品番LDA4N-G/W-4T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる全方向タイプ。リビングやダイニングの照明に最適です。

口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格消費電力(W)約4.3 光色昼白色 トラスコ品番835-9092 質量(g)約53 定格電流(A)約0.075 全光束(Lm)約485 定格寿命(時間)40000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×101
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226712 LDA4N-G/W-4T3 60368175 LDA4N-G/W-4T5 LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226712
2017-12-23
用途:
ホールの蛍光灯型照明を取り換え
サービス業

交換前についていたカバーを取り外して、裸の状態で取り付けました。形がきれいな形のため、むき出しでもすっきりしていい感じです。もちろん明るさも満足です。

対象商品:
52226737
2017-11-10
用途:
ガレージ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージに、取り付け!市販よりコンパクトで明るさも満足!

対象商品:
52226712
2017-11-18
用途:
玄関の照明
農・林・水産業

今までの白熱球よりも明るく経済的なのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする