曜日別特売
LDA7N-G/W-6T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226737

LDA7N-G/W-6T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226737
LDA7N-G/W-6T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226737
LDA7N-G/W-6T3 LED電球 全方向タイプ アイリスオーヤマ 52226737

LED電球 全方向タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52226737
品番
LDA7N-G/W-6T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる全方向タイプ。リビングやダイニングの照明に最適です。

定格消費電力(W)
約7.3
光色
昼白色
質量(g)
約53
口金
E26
定格電流(A)
約0.13
全光束(Lm)
約810
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球型
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
55×101
電球の種類
LED
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52226737LDA7N-G/W-6T360368193LDA7N-G/W-6T5LDA7N-G/W-6T3 LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ 60368193LED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ1個
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226712
2017-12-23
用途: ホールの蛍光灯型照明を取り換え
サービス業

交換前についていたカバーを取り外して、裸の状態で取り付けました。形がきれいな形のため、むき出しでもすっきりしていい感じです。もちろん明るさも満足です。

対象商品 : 52226737
2017-11-10
用途: ガレージ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージに、取り付け!市販よりコンパクトで明るさも満足!

対象商品 : 52226712
2017-11-18
用途: 玄関の照明
農・林・水産業

今までの白熱球よりも明るく経済的なのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする