トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 吹き流し
高速道路用吹き流し(メッシュタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52230265
品番
FNM6725N1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
反射式
材質
メッシュポリエステル、反射シート(白)
寸法(Φmm)
(藤枠)20
加工
縫製
直径×長さL(Φmm×mm)
670×2000
メーカー商品コード
532511