トーグ安全工業
トーグ安全工業の 交通標識(道路/路面/駐車場)
トーグ安全工業の 路面表示標識
ストップマーク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52232329
品番
SK-5M
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
表示内容
とまれ
取付方式
シール/ステッカー
材質
3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
メーカー商品コード
635515
寸法(横×縦)(mm)
450×300
注意
※注文コード52232286はランニングチェンジ品になります。