トーグ安全工業
トーグ安全工業の 交通標識(道路/路面/駐車場)
トーグ安全工業の 路面表示標識
ストップマーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
とまれ みぎをみて ひだりをみて
寸法(横×縦)(mm)
370×300
メーカー商品コード
635518
注文コード
52232356
品番
SK-8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
表示内容・寸法・メーカー商品コード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
表示内容
とまれ みぎをみて ひだりをみて
取付方式
シール/ステッカー
材質
3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
メーカー商品コード
635518
寸法(横×縦)(mm)
370×300
注意
※注文コード52232286はランニングチェンジ品になります。