ストップマーク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52232383 品番 SK-13(141-8)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
表示内容とまれ 取付方式シール/ステッカー 材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄) メーカー商品コード635523 寸法(Φmm)600
注意
※注文コード52232286はランニングチェンジ品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52232286
2023-12-28
用途:
学校で

きれいに貼れてよかったです
すぐに送って戴いてたすかりました
また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする