WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
WAKI(和気産業)の パイプブラケット
ぬくもり手すり35 直受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52236966
品番
HIB532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
材質
本体:ZDC2
色
ゴールド
サイズ
35Φ用
用途
丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本
形状
直受
適合径(Φmm)
35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が900mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。