※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×30 アイボルト 足長(鉄/生地) ノーブランド 52251904 M12×30 アイボルト 足長(鉄/生地) ノーブランド 52251904

アイボルト 足長(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52251904 品番M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)25 寸法H(mm)(参考)51 寸法L(mm)30 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.75 表面処理生地 使用荷重(kN)2.16(垂直吊)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする