NSA55LFMP ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278538 NSA55LFMP ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278538 NSA55LFMP ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278538 NSA55LFMP ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278538 NSA55LFMP ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52278538

ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 52278538 品番 NSA55LFMP
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。

材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) 用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 タイプ丸頭(ラージフランジ) リベット径(Φmm)4.0 適正かしめ板厚MAX(mm)8 適正かしめ板厚MIN(mm)4.8 下穴径(Φmm)4.1〜4.2 リベット長さ(mm)12.2 引張荷重(N)2200 アズワン品番64-8624-80 剪断荷重(N)1550 フランジ径D(Φmm)12.0 適合ノーズピース径(Φmm)4
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
三菱の6407A017の代わりに購入
サービス業

三菱の6407A017の代わりに購入しました。
NSA55LFMPとM4×10×0.8の組み合わせて利用しました。
両商品ともにお安く購入できたのでとても助かりました。

対象商品:
52278529
2024-01-31
用途:
スチール棚の改造

既存のスチール棚の全ての有効段を全て使用した棚を製作する際に、アングル材(棚受け)を大量に固定する資材として選定。
柱に穴あけするのも、ドリビスを使うのも面倒なので、ブラインドリベットによる締結としました。
本品は、マンドレル:鉄/リベット本体:アルミですが、薄いプラ板を固定することから「ラージフランジ」タイプとしました。
ストッパーに特寸ワッシャを利用し抜け止めとしていますが、M4.5/M4対応の孔であれば十分にイめ固定できます。
今回は組立テスト用に2PACのみ購入でしたが、良好な結果が得られたので追あ手配します。

1人が参考にしています
対象商品:
52278565
2021-04-04
用途:
2ストバイクのサイレンサー
運輸・通信業

サイレンサーのグラスウールの交換に使いました!
丁度いいサイズでした!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする