河村電器産業
一次送り用端子台 LTG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
入線/M12、送り/M10
材質
(本体)ポリカーボネート、(カバー)ポリカーボネート
注文コード
52297726
品番
LTG200S
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
その他
結線方式
ネジ
端子ねじ
入線/M12、送り/M10
ブレーカ
ZR223、ZR253、NB223、NB253
質量(kg)
0.82
材質
(本体)ポリカーボネート、(カバー)ポリカーボネート