河村電器産業
一次送り用端子台 LTG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
入線/M8、送り/M5
材質
(本体)6ナイロン、(カバー)ポリカーボネート
注文コード
52297744
品番
LTG38S
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
その他
結線方式
ネジ
端子ねじ
入線/M8、送り/M5
ブレーカ
ZS53、NB53
質量(kg)
0.2
材質
(本体)6ナイロン、(カバー)ポリカーボネート