マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52310528 品番 MDE0880S09E02H
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハブ加工用サイズ登場!!
オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!!
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

ドリル径(Φmm)8.8 溝長(mm)26.4 全長(mm)83.6 シャンク径(Φmm)9 材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 先端長(mm)1.6 加工穴深さ(l/d)2 フルート長(mm)39.6

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする