マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52310537 品番 MDE1000S10E02H
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ハブ加工用サイズ登場!!
オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!!
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)27.8 全長(mm)88.8 シャンク径(Φmm)10 材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 先端長(mm)1.8 加工穴深さ(l/d)2 フルート長(mm)42.8

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする