ゼロワンオカダ
ゼロワンオカダの 航海計器
ゼロワンオカダの 船内通信装置
船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52313066
品番
No.322 AC100/110V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100/110
使用電圧範囲(V)
85〜110
定格電流(A)
200
容量(VA)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜40
音量(dB)
90
定格寿命(時間)
20
耐電圧(V/min)
1500
絶縁抵抗(MΩ)
100以上