ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
カラーWクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
52347287
品番
DCV-2
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできる。
サイズ
中
材質
スチール特殊鋼 、ハガネ線 、フェルマイト加工
寸法(mm)
48×25×12
色
ブラック
枚数
紙綴枚数(コピー用紙)約80枚
繰り返し・詰め替え
対応