DBK
DBKの 体育/運動会/スポーツイベント用品
DBKの 体育/スポーツ用品
DBKの その他運動用品/エクササイズ用品
ビニールなわとび太長
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52354235
品番
103526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太くて長いなわとび
材質
ロープ:PVC キャップ、グリップ:PE
色
ピンク
質量(g)
65(包装資材含む)
全長(cm)
275