MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 手動パンチ
パンチ 12枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52361226
品番
DP90217
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シフォン生地のようなさらさら表面仕上げ、個人使用にぴったりなコンパクト卓上パンチ・丈夫な金属製の斜めゲージで、穴あけ作業の邪魔にならない 、ハンドルロック付きなので、コンパクトに収納可能 。
仕様
穴あけ枚数:約12枚(最大)
色
白
質量(g)
160
穴径(Φmm)
6(最大)
奥行(mm)
穴:12
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
65-0406-82
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
63×116×62(ロック時33)
繰り返し・詰め替え
対応