ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
金ツレ 目玉クリップ豆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(7本)
注文コード
52362267
品番
TM-70GD
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
kaoのgold premium series。強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質
鋼鈑、スプリング
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
寸法(mm)
挟み口:20
色
ゴールド(真鍮鍍金)
繰り返し・詰め替え
対応