MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の ペダル・ステップ・カバー
ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52379216
品番
MM05-0139-TI
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
アルミ(アルマイト仕上)
幅(mm)
約23
全長(mm)
約104
色
チタン
適合車種
YZF-R25、YZF-R3、MT-25、MT-03
ステップ長(mm)
約750
注意
※ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。