Official Raspberry Pi MicroHDMI Cable

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52385236 品番RPI-MicroHDMI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。Raspberry Pi 4に対応する純正品です。長さ1m。4K 60fps対応。

ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス 機能HEC対応 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 対応解像度2K/4K HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスリム/巻取式 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする