MESH-100AC 動き(Move)タグ SONY 52393452

動き(Move)タグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52393452品番MESH-100AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。

対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降
Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
機能
動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。
タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。
動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。
タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。
質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする