※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52393934 品番 CC2712-150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

強化アルミシールドを施したケーブルです。
RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。

ジャケット径(Φmm)8.6 導体数12 質量(kg)13 ケーブル長(m)150 ペア数6 用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に 仕様伝送ケーブル トラスコ品番161-4781
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする