※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
IBSの 電源(制御機器)
IBSの 変圧・変換
IBSの スイッチング電源関連商品
ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52393943
品番
CC2712-300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
強化アルミシールドを施したケーブルです。
RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。
ジャケット径(Φmm)
8.6
導体数
12
質量(kg)
26
ケーブル長(m)
300
ペア数
6
用途
RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
仕様
伝送ケーブル
トラスコ品番
161-4782
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません