グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 安全掲示板
現場配置図マグネット(トイレ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52399315
品番
6300000721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
磁力の強い強力マグネットを使用しています
材質
ゴムマグネット
用途
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです
仕様
トイレ5枚セット
トラスコ品番
176-6055
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
25×25
アズワン品番
64-6575-90
注意
※マグネットの上には貼けられません