TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の フレキシブルホース・ダクトホース
TBC(タブチ)の フレキシブルホース用継手
フレキニップル 10コセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
52399516
品番
13 F-NI 10
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フレキパイプの接続に使用します。
材質
黄銅(C3604BD)
用途
フレキパイプ13用袋ニップル
トラスコ品番
160-6015
質量(g)
350
寸法L(mm)
30
呼び径(mm)
13
寸法A
G1/2
寸法B
R1/2