TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の フレキシブルホース・ダクトホース
TBC(タブチ)の フレキシブルホース用継手
袋ナットパッキンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
52399534
品番
13 F-FPS 10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パッキン付です。
材質
黄銅(C3604BD)
用途
フレキパイプ13用袋ナット
トラスコ品番
160-6016
質量(g)
450
呼び径(mm)
13
ねじ径
G1/2
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
13.5
材質(パッキン)
EPDM