※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 文房具
水本機械製作所の クリップ/リング
水本機械製作所の カードリング
ステンレス カードリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52405484
品番
B-1875
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
自由に開閉できます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
書類・カードを綴ります
トラスコ品番
162-9644
質量(g)
7
寸法L(mm)
32
寸法D(mm)
2.4
繰り返し・詰め替え
対応