ベルスター
ベルスターの ベルト研磨
ベルスターの 卓上用
エンドレスベルトEBB#70(Z)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52430036
品番
EBB-Z70
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
粒度
70
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
用途
バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします
トラスコ品番
175-2754
砥材
ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)
125