曜日別特売
HDB-80(L) トロイダルトランス 共立電子産業 52433587

トロイダルトランス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.5
内容量1個注文コード52433587品番HDB-80(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。

入力0-100V出力0-24V-48V(2A)寸法(mm)Φ85×60、(ベース部)80×80取付穴(mm)5×8(楕円・4ヵ所)取付ねじM4質量(kg)1.5ケーブル長(mm)(入力)550(AWG20)、(出力)600(AWG20)温度ヒューズ内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-26
用途: オーデオアンプ
ジェーアールサウンド株式会社

オーデオ用トランスは特殊な巻き方が必要です。普通に巻いたのではオーデオ用には
使用出来ません今回購入品はオーデオ用には使用できません。性能的には問題はないのですが
音質は素人が作った音です。当社は放送局用、ハイエンドオーデオ用メーカーで
使用したら音響メーカーとしては音質がだめでした。自分で作ったオーデオ機械ならいいですがオーデオ機械を販売するメーカーとしては使用出来ませんでした。
購入トランスはRS671-9104

3が参考にしています
対象商品 : 52433587
2022-10-09
用途: オーディオアンプの電源回路

トランス自体の性能は良好と思う。ノイズはなく、発熱も少なく、効率がいいトランスである。ただし取り付け金具(ボルトと円盤)に、金属シャーシと絶縁するためのプラスチック製の絶縁ブッシュが付属していればもっとよかった。

対象商品 : 52433587
2019-12-26
用途: FETパワーアンプに使用
製造業

主要部品から余裕をもたせたレイアウトにしたせいか唸りやノイズが殆ど無く、音質的にも想定以上でした。このトランス起因ではないかもしてませんがヒューズは切れやすいようです。

対象商品 : 52433587
2018-04-24
用途: パワーアンプICの電源とした

特に問題なく使用できています、雑音もなく、ICの温度も気にならない程度です、いい買い物をしたと思っています、

1が参考にしています
対象商品 : 63355136
2017-10-07
用途: オーディオアンプ用に使用

純A級のMOSFETパワーアンプに使用しました。
常時、沢山の電流が流れているのもありますが、結構うなる音が気になります。
普通のトランスのブーンという感じではなく、ジーというやや高い音なので、音楽の再生が止まると時々気になります。
トランスとしては、良い音の出る方だと思います。
大音量で聴いている分には何の問題もありませんが、防音室で音楽が止まるとジーっと音が聴こえます。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする