※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52460005 品番NK-1100-P/SUS304-40A-300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 トラスコ品番828-1823 全長(mm)300 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0〜120(流体により100まで) 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続方式テーパーメスねじ(Rc) 適合流体冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52460005 NK-1100-P/SUS304-40A-300L 57357615 NK113P-40-300 シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 1本 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする