※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52460109 品番NK-1100-P/SUS304-15A-700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 トラスコ品番828-1795 全長(mm)700 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0〜120(流体により100まで) 使用圧力(MPa)0.1〜1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52460109 NK-1100-P/SUS304-15A-700L 57357387 NK113P-15-700 シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 1本 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする