リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード52490945 品番JAB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド ブラック。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64300-GCN-000に適合。

主な適合純正品番64300-GCN-000 材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、オイルミスト耐性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層) 流体空気、水(但し、ドライエアーの使用には適しません) 使用温度範囲(℃)-25〜+70 内径(Φmm)101.6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)114 最小曲げ半径(mm)1220 適合車種リトルカブ C50 AA01 質量(g/m)3634

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52379243
2023-08-12
用途:
破損後の交換
その他業種

ありがとうございます。
リトルカブ(セル無し)ジャストフィットでした。
(COLOR)B-187に黒を装着
自己満足ですが、引き締まった感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする