※代表画像

GA0295X0750 キャップ 岩田製作所 52494068 GA0295X0750 キャップ 岩田製作所 52494068 GA0295X0750 キャップ 岩田製作所 52494068 GA0295X0750 キャップ 岩田製作所 52494068

キャップ

(11件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 寸法L(mm)19.1 注文コード52494068 品番GA0295X0750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法L・内容量など182種類から選べます 他の種類を見る
材質シリコン 寸法L(mm)19.1 寸法D(Φmm)10.5 寸法d(Φmm)7.5 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
ボンネット内の配管保護

某3流チューニング屋の設計の甘い3流パーツをスポーチカーのエンジン周りで使用していたら、純正パーツの配管を損傷してえらい目にあった。車の修理屋さんで再発予防として、3流パーツの危ない箇所に被せて保護パーツとして使用中。今のところ問題再発無しです。

2025-01-20
用途:
工作

工作物の衝撃を吸収する目的で購入しました。問題なく使えています。

対象商品:
52495529
2024-02-03
用途:
メンテナンス
サービス業

吸気系の配管を変更するのに使用しました。
取れそうなので、タイラップで固定してます。

対象商品:
52494165
2023-02-02
用途:
レコードプレーヤーの補修用。
教育・研究機関

昔のターンテーブルのオートリターン機構に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
52495696
2022-04-02
用途:
金属棒先端の保護

ちょっと特殊な用途で、長いものが必要なので、これを使っています。この製品以外でちょうど良い物がないので、ずっと供給し続けて欲しいです。材質から考えて仕方ないのですが、もう少し安価だと良いです。

対象商品:
52495495
2021-11-19
用途:
車高調のビラアッパー保護
その他業種

車高調ピロアッパーの保護カバーに使用。シリコン素材でエンジンルーム内の熱にも耐えてくれるので劣化の心配がなくピロボール摩耗の延命処置としては充分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52495793
2021-11-22
用途:
いろんなサイズがあっていい
自動車・二輪車・自転車関連業

熱にもそれなりに強いので、いいと思います
あとはちゃんとした、パイプバンドやクリップで固定が理想。

対象商品:
52494278
2021-04-08
用途:
使わなくなったエアーバルブの栓として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

予想どうり、手頃の値段も安く10個入りのため予備として使え、見た目もよく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする