スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
スマホ0%から100%まで2時間でした。急速だと書いてあるけれどそのものに合った急速とも書いてあるので負担をかけないように操作しているのでしょうか?エレコムなので信頼してます。
何台も同時に充電するので2口あるのが便利です。使用して問題なかったので追加で注文しました。