LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52511726 品番15368
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。

仕様
●O.1〜100Wまで使用可能。
●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。
●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。
●取り付けには配線加工が必要です。
適合●DC12V専用品。
注意
※1 ハザード用のスイッチが別途必要です。
※配線加工を行なえば、純正ウインカーポジションにも使用可能。
※ハザード用とフロントポジション用両方の配線を行なうことで、ウインカー作動時に作動側のポジションが消灯します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52511726
2020-05-22
用途:
CB400SSのウィンカーLED化とハザード
製造業

ウィンカーのLED化とハザードは簡単に出来たがポジションはポジションランプの追加が必要で、改造予定です。
取付は、デイトナ バイク用 ウインカーリレーハーネス HONDA用、が必要でが簡単に取付け出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする