YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の オフィス用チェア(OAチェア)
YAMAZEN(山善)の 布張り(ファブリック)チェア
ファブリックチェア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ベージュ
注文コード
52513004
品番
FCL-42(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りのよいファブリック素材を全面に使用したキュートなキャスター付きチェア。色々なサイズのデスクにイスをすっきり収められるスリムなサイズ設定。座面下のガス圧式操作レバーで座部の高さを調節可能。
材質
張地:ポリエステル
、中材:ウレタンフォーム、座部、背部:合板、連結部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、脚部:スチール(クロムめっき)
色
ベージュ
全高(mm)
790〜870
座面高さ(mm)
440〜520
本体質量(kg)
9
用途
パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、オフィスチェア、ワークチェアとして。
長さ(mm)
背もたれ:400
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×580×790〜870
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×380
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52513004
FCL-42(BE)
52513029
FCL-42(LPI)
ファブリックチェア
YAMAZEN(山善)
1脚
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)